Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 3-lagig, großnoppig, LxB 300 x 250 mm, VE 200 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698693
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     glb1
EAN/GTIN:
     8057714360618
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
Luftpolsterbeutel, 3-lagig, großnoppig, LxB 300 x 250 mm, VE 200 Stk.

3-lagige Folie: keine Noppenabdrücke nach Verpacken oder längerer Lagerung. Längere Luftspeicherung in Luftkammern als bei 2-lagigen Folien. Langer, starker Schutz vor Verkratzen, Feuchtigkeit und Staub.

Widerstandsfähiger Luftpolsterbeutel mit besonders hoher Polsterwirkung durch 8 mm hohe Noppen. Ideal zum effektiven Schutz von besonders schweren bzw. empfindlichen Packgütern.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Verschlussart:
ohne Verschluss
Breite:
250 mm
Länge:
300 mm
Materialstärke:
100 µm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Luftpolsterfolienbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel, ratioform, 698693 49 (glb1), Folienbeutel, Luftpolsterfolienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,48385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,85*
€ 147,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,92*
€ 143,89
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 119,71*
€ 142,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,51*
€ 136,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,85*
€ 133,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,77*
€ 115,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.