Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 3-lagig, großnoppig, LxB 400 x 300 mm, VE 125 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698685
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     glb2
EAN/GTIN:
     8057714360625
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
Luftpolsterbeutel, 3-lagig, großnoppig, LxB 400 x 300 mm, VE 125 Stk.

3-lagige Folie: keine Noppenabdrücke nach Verpacken oder längerer Lagerung. Längere Luftspeicherung in Luftkammern als bei 2-lagigen Folien. Langer, starker Schutz vor Verkratzen, Feuchtigkeit und Staub.

Widerstandsfähiger Luftpolsterbeutel mit besonders hoher Polsterwirkung durch 8 mm hohe Noppen. Ideal zum effektiven Schutz von besonders schweren bzw. empfindlichen Packgütern.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Verschlussart:
ohne Verschluss
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Materialstärke:
100 µm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Luftpolsterfolienbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel 300x400mm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, 698685 49 (glb2), Folienbeutel, Luftpolsterfolienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 125 Stück (ab € 0,58816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,64*
€ 113,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,13*
€ 110,82
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 92,20*
€ 109,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,09*
€ 107,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,90*
€ 102,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,52*
€ 87,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.