Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Profile, mehrlagig, Baseline, VE 78 Stk, Weichplatten.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wellpapp-Profile
Wellpapp-Profile
Wellpapp-Profile
Artikel-Nr.:
     103-698448
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     wwp-base
EAN/GTIN:
     4251924726194
Suchbegriffe:
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzwinkel
Wellpapp-Profile, mehrlagig, Baseline, VE 78 Stk, Weichplatten.

Zum Schutz der sensiblen Eckbereiche Ihrer Produkte. Ideal kombinierbar mit Wellpapp-Polstern mit L-Profil. Durch unterschiedliche Profil-Formen variabel zum Füllen von Hohlräumen, Polstern, Fixieren oder als effektiver Ecken-/Kantenschutz einsetzbar. Die nachhaltige Einmateriallösung besteht aus 100 % nachwachsenden Rohstoffen und kann im Altpapier entsorgt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
570 mm
Material:
Wellpappe
Ausführung:
Weichplatte
Farbe:
grau
Produkttyp:
Kantenschutzprofile
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzprofil, ratioform kantenschutzecke, eckenschoner, terra, 698448 49 (wwp-base), Kantenschutz, Kantenschutzprofile, Kantenschutz-Unterlage, Kantenschutz-Unterlagen, Ladungssicherung, Ladungssicherungen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 78 Stück (ab € 0,71347* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,26*
€ 87,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,34*
€ 83,70
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 69,64*
€ 82,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,23*
€ 81,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,52*
€ 76,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,65*
€ 66,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.