| |
|
| Artikel-Nr.: 103-698426 Herst.-Nr.: wp-top EAN/GTIN: 4251924725975 |
| |
|
| | |
| Wellpapp-Profile, mehrlagig, Topline, VE 288 Stk, Platten.
Zum Schutz der sensiblen Eckbereiche Ihrer Produkte. Ideal kombinierbar mit Wellpapp-Polstern mit L-Profil. Durch unterschiedliche Profil-Formen variabel zum Füllen von Hohlräumen, Polstern, Fixieren oder als effektiver Ecken-/Kantenschutz einsetzbar. Die nachhaltige Einmateriallösung besteht aus 100 % nachwachsenden Rohstoffen und kann im Altpapier entsorgt werden. Weitere Informationen: | | Länge: | 570 mm | Material: | Wellpappe | Ausführung: | Platte | Farbe: | braun | Produkttyp: | Kantenschutzprofile |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzprofil, Wellpapp-Bögen, Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, ratioform kantenschutzecke, wellpappe, terra, 698426 49 (wp-top), Kantenschutz, Kantenschutzprofile, Kantenschutz-Unterlage, Kantenschutz-Unterlagen, Ladungssicherung, Ladungssicherungen |
| | |
| |