Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Profile, mehrlagig, Profiline, VE 100 Stk, Ecken.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wellpapp-Profile
Wellpapp-Profile
Wellpapp-Profile
Artikel-Nr.:
     103-698381
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     we-profi
EAN/GTIN:
     4251924725272
Suchbegriffe:
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzwinkel
Wellpapp-Profile, mehrlagig, Profiline, VE 100 Stk, Ecken.

Zum Schutz der sensiblen Eckbereiche Ihrer Produkte. Ideal kombinierbar mit Wellpapp-Polstern mit L-Profil. Durch unterschiedliche Profil-Formen variabel zum Füllen von Hohlräumen, Polstern, Fixieren oder als effektiver Ecken-/Kantenschutz einsetzbar. Die nachhaltige Einmateriallösung besteht aus 100 % nachwachsenden Rohstoffen und kann im Altpapier entsorgt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Produkttyp:
Kantenschutzprofile
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzprofil, ratioform kantenschutzecke, eckenschoner, kantenschutzwinkel 100 mm lang, terra, 698381 49 (we-profi), Kantenschutz, Kantenschutzprofile, Kantenschutz-Unterlage, Kantenschutz-Unterlagen, Ladungssicherung, Ladungssicherungen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6679* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,58*
€ 104,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,88*
€ 101,01
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 84,03*
€ 100,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,96*
€ 97,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,04*
€ 92,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,79*
€ 79,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.