Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzleiste, perforiert, Schenkelmaße 50 x 50 mm, Länge 1140 mm, VE 30 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kantenschutzleiste
Kantenschutzleiste
Kantenschutzleiste
Artikel-Nr.:
     103-698300
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     KL114p
EAN/GTIN:
     4260069661758
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzleisten
kantenschutz
Kantenschutzleiste, perforiert, Schenkelmaße 50 x 50 mm, Länge 1140 mm, VE 30 Stk.

Kein Werkzeug zum Abtrennen nötig. Spart Kosten: so robust wie ein normaler Kantenschutz. Starker Schutz für Paletten und Kartons bei Lagerung und Transport. Stabilisiert Kartons zusätzlich durch Verstärkung der Kanten.

Gewinnen Sie Zeit dank einfacher Handhabung: Mittels Perforation zur einfachen, individuellen Längenanpassung! Und: Mit den perforierten flow-Leisten sparen Sie außerdem Kosten bei der Sicherung Ihrer Ware durch Umreifung, da schon ein kleines Stück des Kartonschutzes ein Einschneiden der Bänder verhindert.
Weitere Informationen:
Material:
Vollpappe
Länge:
1140 mm
Materialstärke:
3 mm
Schenkellänge:
50x50 mm
Farbe:
braun
Palettenmenge:
64 VE
Produkttyp:
Kantenschutzleisten
Weitere Suchbegriffe: ratioform, 698300 49 (KL114p), Kantenschutzecke, Kantenschutzecken, Kantenschutzwinkel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Schutzprofil, Schutzprofile, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsshop, Versandmaterial, Versandmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,94567* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,53*
€ 45,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,81*
€ 44,99
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 37,43*
€ 44,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,74*
€ 42,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,23*
€ 41,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,42*
€ 39,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,37*
€ 33,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.