| |
|
| Artikel-Nr.: 103-698159 Herst.-Nr.: 698159 EAN/GTIN: 4251924726507 |
| |
|
| | |
| Schiebeverschlussbeutel, VE 1000 Stk, LxB 230 x 320 mm.
Schnell und einfach befüllt und verschlossen. Lebensmittelecht. Wiederverwendbar. Schützen vor Feuchtigkeit, Staub und Insekten. Mit Verschlussclip für sicheres Versiegeln.
Superschnell befüllt, ganz einfach verschlossen - und extragünstig! Die lebensmittelechten und natürlich recycelbaren Schiebeverschlussbeutel. Universell einsetzbar, ganz gleich, ob im Food- oder im Non-Food-Bereich, z.B. für Süßigkeiten, Backwerk, Dübel, Muttern, Beilagscheiben und, und, und! Wenn die Beutel mit trockener Ware befüllt werden, sind sie permanent wiederverwendbar. Die überaus praktischen Beutel aus hochwertigem LDPE überzeugen durch ihre Robustheit sowie zuverlässigen Schutz. Weitere Informationen: | | Material: | LDPE-Folie | Verschlussart: | Schieberiegel-Verschluss | Breite: | 320 mm | Länge: | 230 mm | Materialstärke: | 60 - 75 µm | Palettenmenge: | 32 VE | Produkttyp: | Schiebeverschlussbeutel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 698159 49 (zvb6), Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel, Zip-Beutel, Zipper-Beutel |
| | |
| |