Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeverschlussbeutel, PP-Folie, VE 250 Stk, LxB 200 x 150 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schiebeverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698126
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     BSV0
EAN/GTIN:
     4260069660454
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
gleitverschlussbeutel transparent
Schiebeverschlussbeutel, PP-Folie, VE 250 Stk, LxB 200 x 150 mm.

Einfache und schnelle Handhabung. Edle Hochglanzoptik. Extratransparent.

Extratransparente Beutel mit Schiebeverschluss, dadurch mehrfach wiederverwendbar. Mittels weißem Kunststoffschieber völlig einfach zu öffnen und zu verschließen. Ideal für Textilien, Schüttgut, Kleinteile, Fläschchen, Kabel etc.
Weitere Informationen:
Material:
PP-Folie
Verschlussart:
Schieberiegel-Verschluss
Breite:
150 mm
Länge:
200 mm
Materialstärke:
75 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
40 VE
Produkttyp:
Schiebeverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: gleitverschlussbeutel, schiebeverschlussbeutel 75 my, 698126 49 (BSV0), Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel, Zip-Beutel, Zipper-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,4162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,82*
€ 158,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,81*
€ 154,47
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 128,51*
€ 152,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,43*
€ 143,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,79*
€ 137,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 104,05*
€ 123,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.