Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wildbag Müllbeutel, 100% Wildplastik, 25 µm, 35 l, VE 180 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wildbag Müllbeutel
Wildbag Müllbeutel
Wildbag Müllbeutel
Artikel-Nr.:
     103-697375
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     WBB35
EAN/GTIN:
     4251924725050
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Wildbag Müllbeutel, 100% Wildplastik, 25 µm, 35 l, VE 180 Stk.

Klimaneutral. 100% recycelt aus wildem Folienplastik. 60% weniger CO 2 -Ausstoß als bei Neuplastik. Transparent mit Design-Druck. Reißfest und dicht. Recyclingfähig.

Der erste Müllsack, der die Natur aufräumt: Denn der Wildbag Müllbeutel terra besteht zu 100% aus recyceltem Wildplastik. Nachhaltig, reißfest und in originellem Design. Müll gegen Müll lautet die Devise des Herstellers Wildplastic. Statt Neuplastik zu produzieren, bildet herumliegender Plastikabfall den Rohstoff für diesen besonders nachhaltigen Müllbeutel. Müll-SammlerInnen lesen Folienplastik in der freien Natur auf und geben es zurück in den Produktionskreislauf. Zu reißfester LDPE-Folie recycelt und verarbeitet, begeistert der Müllsack später im frischen Natur-Look. Aufgrund des wilden Plastiks als Wertstoffbasis ist jede Rolle einzigartig im Aussehen. Setzen Sie ein Zeichen für die Umwelt - mit diesem Müllbeutel, der die Welt verbessert und aufmerksam macht! Mehrere Quadratmeter Umwelt werden für eine einzige Rolle aufgeräumt. Zur Produktion benötigt man 60 % weniger CO 2 als bei der Herstellung von Neuplastik - und das trotz der langen Reise aus den Herkunftsländern. Die SammlerInnen erhalten eine faire Bezahlung und verbessern durch die Müllbereinigung vor Ort die Lebensbedingungen.
Weitere Informationen:
Volumen:
35 Liter
Material:
Recycling-LDPE
Materialstärke:
25 µm
Farbe:
transparent
Breite:
550 mm
Höhe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 35l transparent, abfallbeutel, abfallbeutel 35l, terra, 697375 49 (WBB35), Abfallsack, Abfallsäcke, Kehrichtsäcke, Müllsack, Müllsäcke, Mülltüte, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 180 Stück (ab € 0,25262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,95*
€ 74,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,65*
€ 72,17
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 60,05*
€ 71,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,63*
€ 69,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,49*
€ 67,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,76*
€ 65,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,47*
€ 54,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.