Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobox Hanf Standard - Landbox®, für Kühlversand bis 48 h, Innenmaße 370 x 270 x 200 mm, ab 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobox Hanf Standard - Landbox®
Thermobox Hanf Standard - Landbox®
Thermobox Hanf Standard - Landbox®
Artikel-Nr.:
     103-695749
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     lbh19
EAN/GTIN:
     4251924711039
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox
Thermobox Hanf Standard - Landbox®, für Kühlversand bis 48 h, Innenmaße 370 x 270 x 200 mm, ab 2 Stk.

Klimaneutral. Hanfvlies kann einzeln bestellt werden. 100% natürlich aus nachwachsenden Rohstoffen. Umverpackung inklusive 2 Hanfmatten. Optimal für Expressversand von Tiefkühlware. Hohe Stoßdämpfung. Feuchtigkeitsregulierend, hygienisch und atmend. Variable Füllvolumina. Gemischte Warenkörbe mit unterschiedlichen Temperaturbereichen. 100% kompostierbar.

Nachhaltig, natürlich, sicher: Setzen Sie auf die Thermobox Hanf Standard - Landbox^®null für den 48-h-Versand von gekühlter Ware sowie für den Expressversand von Tiefgekühltem. Hanf überzeugt in Industrie und Bauwirtschaft als ausgezeichneter Dämmstoff mit ähnlichen Leistungswerten wie Styropor. Die atmungsaktiven Naturfasern sorgen für optimale Isolierung gekühlter Ware im Umkarton und regulieren gleichzeitig die Feuchtigkeit. Bis zu 48 Stunden stellt unsere Standard-Thermobox die Kühlkette sicher - mit 18 mm dicken Hanfvliesen an den Seiten sowie doppeltem Deckel und Boden. Tiefkühlware verschicken Sie mit Trockeneis im Expressversand innerhalb von 24 Stunden. Auch gemischte Warenkörbe sind dank der doppelten Packweise möglich. Die Hanfmatten sorgen zudem für eine gute Rückstellwirkung und begeistern mit natürlicher Optik und angenehmer Haptik. Mit der Naturverpackung schonen Sie nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel: Im Vergleich zu Styroporkisten passen drei bis fünf Mal so viele Thermoboxen auf eine Europalette. Das spart Transport- und Lagerkosten. Der Rohstoff kommt ausschließlich aus zertifizierter Hanf-Landwirtschaft. Die Pflanze wirft reich Schatten und verbessert die Bodenfruchtbarkeit. Unkraut hat im Umfeld von Hanf keine Chance, was den Einsatz von Pflanzenschutzchemie überflüssig macht. 97 % der Pflanze kann für die Produktion von Kleidung, Nahrungs- und Arzneimitteln verwertet werden, Hanf zeichnet sich demnach durch eine vorbildliche Ökobilanz aus.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
370 mm
Innenbreite:
270 mm
Innenhöhe:
200 mm
Material:
Hanf, Vlies, Wellpappe
Farbe:
braun
Inhalt:
19 Liter
Weitere Suchbegriffe: Isolier-Versandkarton, Isolierversandkarton, Thermo-Versandkarton, Thermoversandkarton, styropor box, terra, 695749 49 (lbh19), Lebensmittelkarton, Lebensmittelkartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Thermobox, Thermoboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.