| |
|
| Artikel-Nr.: 103-695188 Herst.-Nr.: sp07 EAN/GTIN: 4251924719240 |
| |
|
| | |
| Versandtasche, mit Schaumpolster, VE 100 Stk, LxB 350 x 250 mm.
Sehr guter Polsterschutz, optimaler Oberflächenschutz. Hohe Reißfestigkeit und Schutz vor Feuchtigkeit. Kein Verrutschen des Versandgutes. Leicht und portogünstig. PE-Schaum auf beiden Innenseiten. Kraftpapier mit PE-Beschichtung außen.
Spezialversandtasche mit Schaumpolster. Verschluss mit Selbstklebeverschluss möglich oder mit Messingklammern, dann für die Postversandart Warensendung geeignet. Ideal zum Versand von Produkten mit empfindlichen Oberflächen wie Mappen, Bilder, Geschenke, CDs etc. Weitere Informationen: | | Format: | A4+ | Länge: | 350 mm | Breite: | 250 mm | Material: | Kunststoff, Papier | Verschlussart: | Selbstklebeverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, Schaumpolster Versandtasche, Schaumpolstertasche, Schaumpolsterversandtasche, Schaumversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche a4 selbstklebend, noppenschaum verpackung, polstertaschen haftklebung, 695188 49 (sp07), Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Maxibrief, Maxibriefe, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Polsterkuverts, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel |
| | |
| |