| |
|
| Artikel-Nr.: 103-695179 Herst.-Nr.: sp03 EAN/GTIN: 4251924719226 |
| |
|
| | |
| Versandtasche, mit Schaumpolster, VE 100 Stk, LxB 225 x 170 mm.
Sehr guter Polsterschutz, optimaler Oberflächenschutz. Hohe Reißfestigkeit und Schutz vor Feuchtigkeit. Kein Verrutschen des Versandgutes. Leicht und portogünstig. PE-Schaum auf beiden Innenseiten. Kraftpapier mit PE-Beschichtung außen.
Spezialversandtasche mit Schaumpolster. Verschluss mit Selbstklebeverschluss möglich oder mit Messingklammern, dann für die Postversandart Warensendung geeignet. Ideal zum Versand von Produkten mit empfindlichen Oberflächen wie Mappen, Bilder, Geschenke, CDs etc. Weitere Informationen: | | Format: | A5+ | Länge: | 225 mm | Breite: | 170 mm | Material: | Kunststoff, Papier | Verschlussart: | Selbstklebeverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Noppenschaum-Boxen, Noppenschaum-Verpackung, Noppenschaumverpackung, Polster-Box, Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, Schaumpolster Versandtasche, Schaumpolstertasche, Schaumpolsterversandtasche, Schaumversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche a5 selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche selbstklebend, 695179 49 (sp03), Maxibrief, Maxibriefe, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Polsterkuverts, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel |
| | |
| |