Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen ratiobag, VE 100 Stk, LxB 353 x 250 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandtaschen ratiobag
Versandtaschen ratiobag
Versandtaschen ratiobag
Artikel-Nr.:
     103-695170
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     23-5v
EAN/GTIN:
     4260069663066
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Versandtaschen ratiobag, VE 100 Stk, LxB 353 x 250 mm.

Umlaufender Ecken- und Kantenschutz. Wiederverschließbar und damit auch geeignet für die Postversandart ''Bücher- oder Warensendung''.

Besonders stabile, braune Versandtasche mit Steckverschluss und Knickrillung. Ideal auch für lange und schmale Sondergrößen, Muster-/Warensendungen, Kataloge, Bücher, Zeitschriften etc.
Weitere Informationen:
Format:
C4
Länge:
353 mm
Breite:
250 mm
Material:
Vollpappe
Verschlussart:
Steckverschluss
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, kartonversandtaschen c4 braun, karton-tasche c4, karton tasche, 695170 49 (23-5v), Maxibrief, Maxibriefe, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,49*
€ 73,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,32*
€ 70,59
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 58,73*
€ 69,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,11*
€ 67,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,56*
€ 66,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,93*
€ 61,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,48*
€ 54,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.