Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche, aus Graspapier, LxB 430 x 300 mm, VE 200 Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Faltentasche
Faltentasche
Faltentasche
Faltentasche
Artikel-Nr.:
     103-694911
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     GMF6
EAN/GTIN:
     4251924708602
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche, aus Graspapier, LxB 430 x 300 mm, VE 200 Stk.

Klimaneutral. Nachhaltiges Umweltprodukt. Belastbar und strapazierfähig. Platzsparende Kartonagenalternative. 100% recyclingfähig.

Ressourcenschonend, platzsparend und portogünstig - die innovative Versandtasche mit Falte bietet dank ihrer Konstruktion vielfältige Verwendungszwecke. Sie zeichnet sich durch ihre enorme Strapazierfähigkeit und Belastbarkeit aus und kommt im natürlichen Graspapier-Look doppelt gut beim Empfänger an. Sparen Sie außerdem Porto durch das geringe Eigengewicht. Blitzschnell lässt sich die Papierfaltentasche befüllen und mit Fixverschluss einfach und zuverlässig verschließen. Aus schnell nachwachsendem Rohstoff, 75 % weniger CO 2 -Emissionen bei der Herstellung. Geringerer Wasser- und Energieverbrauch sowie ökologisch und ökonomisch sinnvolle Produktion aus regionalen Ausgleichsflächen in kurzer Entfernung zur Papierfabrik. Unsere Graspapier-Versandtaschen stehen nicht in Konkurrenz zur Futtermittelversorgung von Nutztieren.
Weitere Informationen:
Format:
A3+
Länge:
430 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
80 mm
Material:
Grasfasergemisch
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, falten-versandtaschen a3, falten versandtaschen, terra, 694911 49 (GMF6), Graspapier, Graspapiere, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandtasche, Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57165*
  
Preis gilt ab 100.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Paar
€ 0,75305*
€ 0,89613
pro Paar
ab 400 Paar
€ 0,7273*
€ 0,86549
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,72165*
€ 0,85876
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,69165*
€ 0,82306
pro Paar
ab 2000 Paar
€ 0,63165*
€ 0,75166
pro Paar
ab 100000 Paar
€ 0,57165*
€ 0,68026
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.