| |
|
| Artikel-Nr.: 103-694309 Herst.-Nr.: 100t EAN/GTIN: 4260069669587 |
| |
|
| | |
| PVC-Packband Das Beste, extrabreit, VE 6 Rollen, transparent, Bandbreite 100 mm.
Gleichmäßig und leise abrollbar. Besonders hohe Reißfestigkeit und Klebkraft. Unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Resistent sogar gegen verdünnte Säuren und Laugen. Wärmebeständig - kurzfristig bis ca. +70 °C. Kältebeständig - nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. -20 °C.
Sehr hochwertiges PVC-Packband in extrabreiter Ausführung und mit hoher Reißfestigkeit. Durch die hohe Klebkraft universell einsetzbar und speziell für Außenverpackungen und sogar größere Kartonagen sowie Kunststoffbehälter geeignet. Verstärkt das Kartonmaterial und erhöht damit die Transportsicherheit des Verladegutes. Weitere Informationen: | | Klebeart: | Naturkautschuk | Trägermaterial: | PVC | Bandbreite: | 100 mm | Bandlänge: | 66 m | Farbe: | transparent | Materialstärke: | 55 µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 100 mm 66 m transparent, pvc-band, pvc-band transparent, 694309 49 (100t), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel |
| | |
| |