Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenklebeband monta®, aus Papier, braun, Bandbreite 50 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenklebeband monta®
Maschinenklebeband monta®
Artikel-Nr.:
     103-694252
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     trapm50btma
EAN/GTIN:
     4251924720567
Suchbegriffe:
Automaten-Klebeband
Automatenklebeband
Maschinen-Klebeband
Maschinenklebeband
Maschinenklebeband monta®, aus Papier, braun, Bandbreite 50 mm.

Umweltfreundliches Maschinenklebeband aus Papier. Ausgezeichnete Klebkraft. Für voll- und halbautomatische Kartonverschließer. Wetterfest und temperaturbeständig bis +60 °C. Silikonfrei, plastikfrei, ohne synthetische Kunststoffe. Individuell bedruckbar. 100% recyclingfähig. Klimaneutral.

Die umweltfreundliche Alternative für Kartonverschließmaschinen: Das Maschinenklebeband monta^®null aus Papier versiegelt Kartonagen schnell, zuverlässig und nachhaltig. Das Klebeband aus Papier läuft auf allen halb- wie vollautomatischen Verschließmaschinen und zeichnet sich durch beste Materialeigenschaften aus. So sichern Sie Kartonagen temperatur- sowie wetterbeständig und komplettieren Ihre nachhaltige Verpackung sortenrein. Mit einer Lauflänge von 500 Metern können in kurzer Zeit größere Mengen Kartons auf umweltfreundliche Weise transportfähig verschlossen werden. Das vegane Klebeband besteht zu 65% aus nachwachsenden Rohstoffen und wird in Deutschland mit Rohstoffen aus der EU hergestellt. Der Zellstoff für das Klebeband stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Für die Klebung nutzt der Hersteller Naturkautschuk. 98% der zur Herstellung nötigen Lösemittel laufen in den Werkskreislauf zurück und finden hier neue Verwendung. Die Entsorgung des Lösemittel-Regenerats ist streng reguliert und findet durch stoffliches Recycling neuen Einsatz in der Industrie.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Papier
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
500 m
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier-packband 50mm x 500m, papier klebeband, papier-packband braun, terra, 694252 49 (trapm50btma), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Maschinenklebebänder, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.