| |
|
| Artikel-Nr.: 103-694243 Herst.-Nr.: SG50t EAN/GTIN: 8057714368195 |
| |
|
| | |
| PVC-Packband, kräfteschonend, VE 6 Rollen, transparent, Bandbreite 50 mm.
Extra leise und soft abrollend. Hohe Reißfestigkeit und Klebkraft. Unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Wärmebeständig - kurzfristig bis ca. +70 °C. Kältebeständig - nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. -20 °C.
Universelles PVC-Verpackungsband für den Verschluss handelsüblicher Kartonagen. Extrem leicht und leise abrollbar. Mit geprägter Hart-PVC-Folie als Trägermaterial. Weitere Informationen: | | Klebeart: | Naturkautschuk | Trägermaterial: | PVC | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 66 m | Farbe: | transparent | Materialstärke: | 55 µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc- klebeband transparent 50 mm x 66 m, pvc-band, pvc-band transparent, 694243 49 (SG50t), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel |
| | |
| |