Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Split-Klimaanlage 12.000 BTU, 3,4 kW, 4-in-1-Gerät, Kühlen und Heizen, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Split-Klimaanlage 12.000 BTU
Split-Klimaanlage 12.000 BTU
Split-Klimaanlage 12.000 BTU
Artikel-Nr.:
     103-689404
Herst.-Nr.:
     108004
EAN/GTIN:
     4260414714016
Suchbegriffe:
TCL
689404 49
Klimaanlage
Klimaanlagen
Split-Klimaanlage 12.000 BTU, 3,4 kW, 4-in-1-Gerät, Kühlen und Heizen, weiß.

Hochwertige Split-Klimaanlage mit Innen- und Außengerät zum Kühlen, Heizen, Ventilieren, Entfeuchten. Mit Easy-Quick-Connection-Schnellkupplung für eine einfache, Montage durch einen Klimatechniker. Steuerung über Fernbedienung, WiFi-Funktion oder per App von unterwegs. Die Inverter-Technologie überwacht ständig die gewünschte Solltemperatur. Timer Funktion im 24-Stunden-Modus einstellbar, zum An- und Abschalten nach gewünschter Zeit. Der Lautstärkepegel kann durch niedrige Lüftergeschwindigkeit oder Sleep-Modus herabgesetzt werden. Verbessert das Raumklima und steigert das Wohlbefinden durch Ionisation der Luft. Helles LED-Display ist leicht lesbar und hat einen minimalen Stromverbrauch.

4-in-1-Split-Klimaanlage inkl. Wärmepumpe, bestehend aus einem Außengerät und einem Innengerät, die über eine 5 m lange, vorgefüllte Kältemittelleitung fest miteinander verbunden sind. Die Wärmepumpentechnologie funktioniert bis zu einer Außentemperatur von -15 °C. Die Selbst-Diagnose erkennt automatisch Fehler, zeigt diese auf dem Display an und aktiviert eine Sicherungsautomatik. Ein zusätzlicher Aktivkohle-Filter sorgt für ein gesünderes Raumklima. Durch die Auto-Restart-Funktion wird nach dem Ausschalten oder einem Störungsfall das gewählte Programm fortgesetzt, somit keine Neueinstellungen notwendig. Die Lüftergeschwindigkeit wird beim Heizen angepasst, um unangenehmen, kalten Luftstrom auf der Haut zu verhindern. Nachtrocknung im Stand-by-Modus, um die Bildung von schädlichen Bakterien und Schimmelpilzen zu verhindert. Die Klimaanlage ist ideal zum Entfeuchten, mit geringem Temperaturunterschied. Steuerung der Klimaanlage auch per Sprachkommando in Verbindung mit einem Alexa-Lautsprecher möglich. Der Alexa-Lautsprecher ist nicht im Lieferumfang enthalten. GWP Kältemittel 675, SEER 6.1, SCOP 4,0, Kabellänge 1,5 m. Eine Wandkonsole für die Montage der Split-Klimaanlage ist im Lieferumfang nicht enthalten. Diese muss separat mitbestellt werden, siehe unter Zubehör. Abmessungen Innengerät BxHxT 777 x 250 x 201 mm, Schalldruck ab 22 dB(A), Schallleistungspegel 50 dB(A), Gewicht 8 kg.

Klima-Splitanlagen dürfen gemäß der F-Gas EU-Verordnung 517/2014 nur von zertifizierten Fachbetrieben installiert und in Betrieb genommen werden. Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 675. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 675-mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO₂, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen - stets Fachpersonal hinzuziehen.
Weitere Informationen:
Raumgröße:
35 m²
Leistung:
3.4 kW
Kühlleistung:
12000 BTU/h
Nennkühlleistung:
3.4 kW
Luftvolumen max.:
550 m³/h
Anschlussspannung:
220 - 240 V / 50 Hz
Höhe:
498 mm
Breite:
777 mm
Tiefe:
290 mm
Schalldruckpegel:
50 dB(A)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 989,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,86*
€ 1.342,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,45*
€ 1.339,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,92*
€ 1.280,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,88*
€ 1.236,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,55*
€ 1.177,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EMZ - Elektro Marketing Zentrale
102176
ab € 41,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.