| |
|
| Artikel-Nr.: 103-686623 Herst.-Nr.: J2378-gelb/schwarz-52 EAN/GTIN: 7319440680967 |
| |
|
| | |
| Handwerker-Hose Hi-Vis, gelb/schwarz, 52.
Pflegeleichte Bundhose aus Polyester-/Baumwollgewebe mit verstärkten Kniepolstertaschen. Hosen können am Beinabschluss 5 cm verlängert werden. Gesäß- und Beintaschen. Zollstocktasche mit Messertasche.
Pflegeleichtes, farb- und formbeständiges Polyester-/Baumwollgewebe. Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss. Beintasche mit zusätzlichem Fach und Klappe mit Klettverschluss. Zollstocktasche mit Messertasche. Verstärkung an Kniepolstertaschen. C42 - 64 kann dank 5 cm Aufschlag am Beinabschluss verlängert werden. Weitere Informationen: | | Ausführung Tasche: | Gesäßtaschen, Beintasche, Zollstocktasche | Farbe: | gelb, schwarz | Geschlecht: | unisex | Größe: | 52 | Obermaterial: | 80% Polyester, 20% Baumwolle, 245 g/m² | Norm: | EN ISO 20471, Klasse 2 | Produkttyp: | Arbeitshosen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnbundhose 52, arbeitshose 52, arbeitshose gelb, Leipold+Döhle, 686623 49, Arbeitshosen, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Hose, Hosen, Kleidung, Kleidungen, Latzhose, Latzhosen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen |
| | |
| |