Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst RS TOWER 55, Holzplattform, Länge 3,05 m, Arbeitshöhe 2,70 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst RS TOWER 55
Fahrgerüst RS TOWER 55
Fahrgerüst RS TOWER 55
Artikel-Nr.:
     103-686533
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     T550029
EAN/GTIN:
     8711563262508
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Fahrgerüst RS TOWER 55, Holzplattform, Länge 3,05 m, Arbeitshöhe 2,70 m.

Platzsparend - in einem Stück zusammenklappbar. Vielfältiger Helfer - bis zu einer Arbeitshöhe von 13,80 m ausbaubar. Schnellerer Auf- und Abbau mit innovativen Plattformhaken.

Das RS TOWER 55 ist ein praktisches Zimmergerüst mit einer großen Arbeitsfläche, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Benötigen Sie eine größere Höhe? Das System kann mit den Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Hiermit können Sie das Zimmergerüst ganz einfach selbst bis zu einer Arbeitshöhe von 13,80 m ausbauen. Das RS TOWER 55 verfügt über einen klappbaren Teil im Gerüst. Der Rahmen des Zimmergerüsts hat keine losen Bauteile und wird in einem Stück zusammengeklappt. Er nimmt bei der Lagerung daher kaum Platz in Anspruch. Mit unseren innovativen Plattformhaken baut man noch schneller auf und ab. Die Aufwehsicherung ist im einzigartigen Entwurf integriert.
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
1350 mm
Plattformhöhe:
750 mm
Plattformlänge:
3005 mm
Arbeitshöhe:
2.7 m
Standhöhe:
750 mm
Gerüsthöhe:
1.68 m
Gewicht:
92 kg
Material:
Aluminium, Holz
Tragfähigkeit:
250 - 750 kg
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst höhe:1,20 m, fahrgerüst, fahrgerüst altrex, Altrex, 686533 49, Alu-Gerüst, Alu-Gerüste, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen, Arbeitsgerüst, Arbeitsgerüste, Fahrbare Arbeitsbühne, Fahrbare Arbeitsbühnen, Fahrbare Arbeitsplattform, Fahrbare Arbeitsplattformen, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste, Malergerüst, Malergerüste, Montagegerüste, Rollgerüste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.589,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.795,03*
€ 2.136,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.738,64*
€ 2.068,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.721,25*
€ 2.048,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.664,67*
€ 1.980,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.622,41*
€ 1.930,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.589,78*
€ 1.891,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.