Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst RS TOWER 42 breit, Holzplattform, Länge 1,85 m, Arbeitshöhe 13,20 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst RS TOWER 42 breit
Fahrgerüst RS TOWER 42 breit
Artikel-Nr.:
     103-686477
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     T425035
EAN/GTIN:
     8711563259218
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Fahrgerüst RS TOWER 42 breit, Holzplattform, Länge 1,85 m, Arbeitshöhe 13,20 m.

Breites Fahrgerüst mit großer Arbeitsfläche. Sicher und stabil - mit Doppelstopp-Lenkrollen. Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Konform der neuen TRBS 2121-1.

Das RS TOWER 42 ist ein komplettes Fahrgerüst. Perfekt für jeden Profi. Gepresste Verbindungen zwischen Klaue und Strebenrohr machen das RS TOWER 42 so stark. Mit diesem Gerüst können Sie bis zu einer Arbeitshöhe von maximal 10,2 m im Außenbereich und 14,2 m im Innenbereich arbeiten. Breite Fahrgerüste haben einen Rahmen von 1,35 m. Das heißt, dass zwei Plattformen nebeneinander liegen können. Dadurch erhalten Sie eine größere Arbeitsfläche. Das System wird mit Holzplattformen und Bordbrettern geliefert. Vertraut und solide. Die Plattform mit und ohne Luke wird mit zwei zentrierten Querstreben an der Unterseite aufgerüstet. Dies gibt Ihnen zusätzlichen Halt und macht das Aufbauen noch einfacher.
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
1350 mm
Plattformhöhe:
11200 mm
Plattformlänge:
1850 mm
Arbeitshöhe:
13.2 m
Standhöhe:
11200 mm
Gerüsthöhe:
12.2 m
Gewicht:
323 kg
Material:
Aluminium, Holz
Tragfähigkeit:
200 - 750 kg
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst altrex, fahrgerüst, Altrex, 686477 49, Alu-Gerüst, Alu-Gerüste, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen, Arbeitsgerüst, Arbeitsgerüste, Fahrbare Arbeitsbühne, Fahrbare Arbeitsbühnen, Fahrbare Arbeitsplattform, Fahrbare Arbeitsplattformen, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste, Malergerüst, Malergerüste, Montagegerüste, Rollgerüste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.162,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.458,90*
€ 7.686,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.390,49*
€ 7.604,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.222,18*
€ 7.404,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.162,15*
€ 7.332,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.