Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst RS TOWER 41 schmal mit Safe-Quick®, Holzplattform, Länge 1,85 m, Arbeitshöhe 9,20 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst RS TOWER 41 schmal mit Safe-Quick®
Fahrgerüst RS TOWER 41 schmal mit Safe-Quick®
Artikel-Nr.:
     103-686452
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     T415007
EAN/GTIN:
     8711563258655
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Fahrgerüst RS TOWER 41 schmal mit Safe-Quick®, Holzplattform, Länge 1,85 m, Arbeitshöhe 9,20 m.

Schmales Gerüst - besonders geeignet für schmale Bereiche. Sicher und stabil - mit Doppelstopp-Lenkrollen. Solider Rundum-Schutz durch Safe-Quick® GuardRail. Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Konform der neuen TRBS 2121-1.

Das RS TOWER 41 ist ein komplettes Fahrgerüst. Perfekt für jeden Profi. Mit diesem Gerüst können Sie bis zu einer Arbeitshöhe von maximal 10,20 m arbeiten. Sowohl im Innen- als auch Außenbereich. Schmale Fahrgerüste haben einen Rahmen von 0,75 m oder 0,90 m. Das heißt, dass auf jeder Ebene eine Plattform liegen kann. Schmale Gerüste eignen sich somit hervorragend, wenn wenig Platz zur Verfügung steht. Gepresste Verbindungen zwischen Klaue und Strebenrohr machen das RS TOWER 41 Fahrgerüst so stark. Die Verbindungen sind nicht geschweißt und sind sehr strapazierfähig. Mit den Doppelstopp-Lenkrollen steht Ihr Fahrgerüst sicher und stabil an einer Stelle. Bis 18 cm höhenverstellbar (spindelbar).
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
750 mm
Plattformhöhe:
7200 mm
Plattformlänge:
1850 mm
Arbeitshöhe:
9.2 m
Standhöhe:
7200 mm
Gerüsthöhe:
8.2 m
Gewicht:
202 kg
Material:
Aluminium, Holz
Tragfähigkeit:
200 - 750 kg
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst altrex, fahrgerüst, Altrex, 686452 49, Alu-Gerüst, Alu-Gerüste, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen, Arbeitsgerüst, Arbeitsgerüste, Fahrbare Arbeitsbühne, Fahrbare Arbeitsbühnen, Fahrbare Arbeitsplattform, Fahrbare Arbeitsplattformen, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste, Malergerüst, Malergerüste, Montagegerüste, Rollgerüste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.337,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.713,43*
€ 5.608,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.576,81*
€ 5.446,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.531,04*
€ 5.391,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.436,56*
€ 5.279,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.374,03*
€ 5.205,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.337,09*
€ 5.161,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.