Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmergerüst RS 44-POWER, Holzplattform, Länge 1,85 m, Arbeitshöhe 3,60 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmergerüst RS 44-POWER
Zimmergerüst RS 44-POWER
Zimmergerüst RS 44-POWER
Artikel-Nr.:
     103-686421
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     T440031
EAN/GTIN:
     8711563263536
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Zimmergerüst RS 44-POWER, Holzplattform, Länge 1,85 m, Arbeitshöhe 3,60 m.

Schmales Gerüst - passt durch gängige Türrahmen. Kompakt und leicht - in einem Stück zusammenklappbar. Ausbaufähig, auch optional mit Safe-Quick®. Räder mit Gummilauffläche.

Das RS 44-POWER ist ein praktisches Zimmergerüst. Dank seines kompakten Formats ideal für den Innenbereich. Möchten Sie noch höher steigen? Das System kann mit den Komponenten der RS TOWER 4-Serie erweitert werden. Hiermit können Sie das Zimmergerüst ganz einfach selbst bis zu einer Arbeitshöhe von 7,80 m ausbauen. Das RS 44-POWER verfügt über einen klappbaren Teil im Gerüst. Der Rahmen des Zimmergerüsts hat keine losen Bauteile und wird in einem Stück zusammengeklappt. Er nimmt bei der Lagerung daher kaum Platz in Anspruch. Die Räder (Ø 150 mm) des Zimmergerüsts haben eine Gummilauffläche. Hierdurch eignen sie sich gut für den Innenbereich.
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
750 mm
Plattformhöhe:
1600 mm
Plattformlänge:
1850 mm
Arbeitshöhe:
3.6 m
Standhöhe:
1600 mm
Gerüsthöhe:
2.6 m
Gewicht:
80 kg
Material:
Aluminium, Holz
Tragfähigkeit:
200 - 750 kg
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, fahrgerüst altrex, fahrgerüst, rollgerüst arbeitshöhe 4m, Altrex, 686421 49, Aluklappgerüst, Alu-Klappgerüst, Aluklappgerüste, Alu-Klappgerüste, Aluminiumklappgerüst, Aluminium-Klappgerüst, Aluminiumklappgerüste, Aluminium-Klappgerüste, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen, Arbeitsgerüst, Arbeitsgerüste, Fahrbare Arbeitsbühne, Fahrbare Arbeitsbühnen, Fahrbare Arbeitsplattform, Fahrbare Arbeitsplattformen, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste, Klappgerüste, Mobile Klappgerüste, Mobiles Klappgerüst, Rollgerüste, Schnellbaugerüst, Schnellbaugerüste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.477,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.687,35*
€ 2.007,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.633,52*
€ 1.943,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.617,18*
€ 1.924,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.567,52*
€ 1.865,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.523,69*
€ 1.813,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.477,69*
€ 1.758,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.