Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller für Selbstklebeband, mit Sicherheitsmesser, für Bandbreite bis 50 mm, VE 3 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Handabroller für Selbstklebeband
Handabroller für Selbstklebeband
Artikel-Nr.:
     103-686372
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1244501
EAN/GTIN:
     4260270822146
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
Handabroller für Selbstklebeband, mit Sicherheitsmesser, für Bandbreite bis 50 mm, VE 3 Stk.

Leichtes Gerät.

Robuste Ausführung mit ergonomischem Griff. Kern-Ø 76 mm. Verpackungseinheit 3 Stück. Das Messer bleibt beim Kleben verletzungssicher eingefahren und wird erst beim Abreißvorgang aktiviert.
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
50 mm
Für Bandlänge:
66 m
Für Kerndurchmesser:
76 mm
Farbe:
grau, blau
Länge:
275 mm
Breite:
225 mm
Höhe:
245 mm
Produkttyp:
Handabroller für Klebeband
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, hade handabroller 50mm, filamentabroller 50 mm, handabroller, 686372 49, Abroller, Abroller für Verpackungsbänder, Klebebandabroller, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 16,55667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,39*
€ 77,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,50*
€ 75,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,51*
€ 73,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,33*
€ 69,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,76*
€ 66,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,67*
€ 59,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.