Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standfüße mit Rollen, für Heizkörper SIRIO HxBxT 80 x 260 x 45 mm, ab 1 Paar.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Standfüße mit Rollen
Standfüße mit Rollen
Standfüße mit Rollen
Artikel-Nr.:
     103-667373
Herst.-Nr.:
     106622
EAN/GTIN:
     8019250199015
Suchbegriffe:
Standkonvektor
standkonvektor
Standfüße mit Rollen, für Heizkörper SIRIO HxBxT 80 x 260 x 45 mm, ab 1 Paar.

Für den mobilen Einsatz der Konvektionsheizkörper SIRIO. Die Füße werden einfach an den Heizkörper angeschraubt. Mit feststellbaren Rollen.

Die Räder sind optional erhältlich und machen den Konvektionsheizkörper SIRIO mobil! Nachträglich angebracht gleitet der Heizkörper an die von Ihnen gewünschte Position. Sie sind mobil und absolut flexibel in der Verwendung. Der Transport in den gewünschten Raum wird Ihnen so erleichtert und bei Bedarf lässt sich der Heizkörper auch wieder einfach aus dem Weg räumen.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
weiß
Höhe:
80 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
45 mm
Produkttyp:
Zubehör für Klimageräte
Weitere Suchbegriffe: 667373 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Heizkörper, Heizlüfter, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Ständer, Standfuß, Standfüße, Stellfuß, Stellfüße, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,29*
€ 24,19*
8 Tage
83
pro Stück
€ 6,99*
ab € 33,24*
€ 43,97*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,19*
€ 28,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,46*
€ 27,92
pro Paar
ab 3 Paar
€ 23,23*
€ 27,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,35*
€ 26,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,57*
€ 25,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,14*
€ 25,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,29*
€ 20,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.