Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellheizer mit Timer, 1000/2000 W, LxBxH 245 x 185 x 355 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellheizer mit Timer
Schnellheizer mit Timer
Schnellheizer mit Timer
Schnellheizer mit Timer
Artikel-Nr.:
     103-667354
Herst.-Nr.:
     107702
EAN/GTIN:
     4012294212096
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Schnellheizer
elektroheizer 2kw
Schnellheizer mit Timer, 1000/2000 W, LxBxH 245 x 185 x 355 mm.

2 Heizstufen (1000/2000 W) sowie eine Ventilationsstufe für den Sommer. Oszillation zur besseren Luftverteilung. Mit Zeitschaltuhr (24 h), mit Schutzabdeckung für das Bedienfeld. Inklusive Kontrollleuchte, die anzeigt, dass sich das Gerät im Betriebsmodus befindet. Stufenloser Thermostatregler zur Regulierung der Wunschtemperatur. Sicherer Betrieb dank Überhitzungsschutz, Umkippschutz und Thermosicherung. Feuchtraumgeeignet. Mit Griffmulde, für den mobilen Einsatz.
Weitere Informationen:
Breite:
185 mm
Länge:
245 mm
Höhe:
355 mm
Schalldruckpegel:
53 dB(A)
Anschlussspannung:
220 - 240 V / ~50 Hz
Leistungsaufnahme:
1800 - 2000 Watt
Weitere Suchbegriffe: elektroheizer, rowi schnellheizer, 667354 49, Heizgerät, Heizgeräte, Heizlüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,55*
€ 76,93*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,37*
€ 76,95*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 60,66*
€ 78,25*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.