Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellheizer TOUCH, 1800 W, LxBxH 300 x 115 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellheizer TOUCH
Schnellheizer TOUCH
Schnellheizer TOUCH
Artikel-Nr.:
     103-667330
Herst.-Nr.:
     107697
EAN/GTIN:
     8019250000441
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Schnellheizer
elektroheizer
Schnellheizer TOUCH, 1800 W, LxBxH 300 x 115 x 500 mm.

Ultraflaches Design - nur 115 mm dick bei Wandmontage. Steuerung über Touchscreen und LED-Display, zur genauen Einstellung der gewünschten Temperatur. Integrierter Bewegungssensor, der nur bei Bedarf heizt und dadurch kostspielige Energieverschwendung vermeidet. Wöchentliche Programmierfunktion und 24 Stunden-Timer. Stufenlos regelbarer Raumthermostat. IP24-Schutz gegen Spritzwasser, ideal für die Installation in Nassräumen und für Badezimmer. Mit Frostschutzautomatik und Handtuchtrocknungsfunktion. Energiesparend durch Bewegungssensor und flüsterleiser Betrieb. Abnehmbarer, waschbarer Staubfilter.

Dank des eingebauten Anwesenheitssensors heizt der TOUCH nur bei Bedarf und vermeidet unnötige Energieverschwendung. 10 Minuten nach dem Verlassen des Zimmers wechselt TOUCH automatisch in den ECO-Modus (3,5 °C niedriger als die Einstellung des Raumthermostats) und reduziert so den Verbrauch. Sobald jemand im Raum erkannt wird, setzt der TOUCH die Temperatur automatisch auf die eingestellte Komfortstufe zurück. Alternativ können Sie TOUCH in einem programmierten Modus verwenden, um die gewünschte Temperatur zum gewünschten Zeitpunkt zu haben. Eingebauter Handtuchhalter und 4 Haken, die auf der Rückseite des Geräts angebracht sind, zum Trocknen zusätzlicher Handtücher.
Weitere Informationen:
Breite:
115 mm
Länge:
300 mm
Höhe:
500 mm
Schalldruckpegel:
49.1 dB(A)
Nennwärmeleistung:
1,8 kW
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
1800 Watt
Weitere Suchbegriffe: 667330 49, Heizgerät, Heizgeräte, Heizlüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,15*
€ 167,16*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,07*
€ 167,17*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 136,04*
€ 167,80*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,53*
€ 192,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.