Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konvektionsheizkörper SIRIO, 1000 W, LxBxH 650 x 110 x 420 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konvektionsheizkörper SIRIO
Konvektionsheizkörper SIRIO
Artikel-Nr.:
     103-667328
Herst.-Nr.:
     106621
EAN/GTIN:
     8019250199039
Suchbegriffe:
667328 49
Elektroheizer
Heizer
Heizgerät
Konvektionsheizkörper SIRIO, 1000 W, LxBxH 650 x 110 x 420 mm.

Schlankes und elegantes Design - nur 11 cm tief, das eine schnelle und gleichmäßige Diffusion der Wärme ermöglicht. Wöchentliche Programmierfunktion, Erkennung eines geöffneten Fensters und Sperrfunktion. Leiser Betrieb - keine mechanischen Teile in Bewegung (Ventilator oder Motor). IP24-Schutz vor Spritzwasser, der diesen Konvektor perfekt macht, um auch in Feuchtumgebungen installiert zu werden. Energiesparende Technologie mit Optimierung des Verbrauchs. Hinterleuchteter LCD-Bildschirm. Einfache und schnelle Installation.

Modernes Design und Technologie für eine schnelle und programmierbare Wärmediffusion. Der interne Heizkern aus Aluminium liefert die erforderliche Wärme, um schnellstmöglich die gewünschte Temperatur zu erreichen und in Kombination mit dem integrierten, elektronischen Thermostat behält er das eingestellte Komfortniveau mit absoluter Präzision bei. Wöchentliche Programmierung, Sensor zur Erkennung eines geöffneten Fensters und LED-Display: Alles wurde konzipiert, um eine schnelle Erhöhung der Temperatur und die maximale Energieeinsparung für einen sofortigen Komfort zu erreichen. Die Konvektoren sind dank dem kompletten Set, das zusammen mit dem Produkt geliefert wird, leicht und einfach zu installieren. In weniger als 15 Minuten können Sie die Wärme genießen, ohne Bauarbeiten und unbequeme elektrische Verbindungen. Erwärmung mittels natürlicher Konvektion: Die kalte Luft strömt durch das untere Gitter, wird durch die Aluminiumspule erwärmt und tritt aus dem oberen Gitter aus. Auf diese Weise erwärmt er dank dem Fehlen mechanischer Teile in Bewegung Ihre häuslichen Umgebungen in völliger Sicherheit und geräuschlos. Das elektronische Thermostat liefert automatisch eine intelligente Verwaltung der Wärme und reduziert den Verbrauch, wenn die Temperatur das gewünschte Niveau erreicht.

Optionale Räder (nicht im Lieferumfang enthalten) siehe unter Zubehör.
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Länge:
650 mm
Höhe:
420 mm
Nennwärmeleistung:
1 kW
Anschlussspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Heizgeräte, Heizkörper, Heizung, Heizungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,85*
€ 267,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,71*
€ 265,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,42*
€ 250,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,32*
€ 244,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,14*
€ 215,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.