Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Fass-/Containerpumpen-Set, für Säuren und leichte Laugen, 93 l/min, 11 m Höhe.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Fass-/Containerpumpen-Set
Elektrisches Fass-/Containerpumpen-Set
Elektrisches Fass-/Containerpumpen-Set
Artikel-Nr.:
     103-656714
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     1181 4112
EAN/GTIN:
     4061753244383
Suchbegriffe:
Jessberger
656714 49
Abfüllpumpe
Abfüllpumpen
Elektrisches Fass-/Containerpumpen-Set, für Säuren und leichte Laugen, 93 l/min, 11 m Höhe.

Geringes Gewicht der Pumpe - einfaches Handling. Sicheres, schnelles Entleeren von 1000-l-IBC/KTC-Containern und 200-Liter-Fässern. Praktisches Pumpenset - sofort einsetzbar.

Elektrisches Pumpenset für Tankcontainer IBC/KTC und 200-Liter-Fässer - für Säuren und leichte Laugen. Max. 93 l/min, max. 11 m Höhe, max. Viskosität 600 mPas, max. Dichte 1,5 g/cm³. Pumpwerk aus PP mit HC-Welle , Schlauch aus PVC, Zapfpistole aus PP mit Dichtungen aus FKM. Fasspumpenmotor 230 V, 50/60 Hz, 640 W, Schutzart IP24, doppelt isoliert Schutzklasse II, Überstromschutzschalter mit Nullspannungsauslösung, 5 m Kabel mit Schukostecker. Pumpwerk : Polypropylen, Außen-Ø 41 mm, Tauchrohrlänge 1200 mm für Tankcontainer IBC/KTC und 200-Liter-Fässer (Pumpe reicht dann ca. 200 mm über das Fass hinaus). HC-Welle, Anschlussgewinde G 1 1/4'', Schlauchanschluss 1'' (NW 25). 2 m PVC-Schlauch 1'' (NW 25). 2 Schlauchschellen aus Edelstahl. 1 Zapfpistole Polypropylen 1'' mit Dichtungen aus FKM.

Bitte beachten: Bei unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit der Pumpe anfragen.
Weitere Informationen:
Ausführung Pumpe:
elektrisches Behälterpumpen-Set für Container und Fässer
Für Medien:
leichte Laugen, Säuren
Pumpenmaterial:
Polypropylen (PP)
Antriebswellenmaterial:
Hastelloy
Tauchtiefe:
1200 mm
Tauchrohr-Durchmesser:
41 mm
Fördermenge:
93 l/min
Förderhöhe:
11 mWS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 951,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,26*
€ 1.299,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.089,36*
€ 1.296,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,77*
€ 1.239,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,47*
€ 1.195,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,03*
€ 1.131,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.