Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Fass-/Containerpumpen-Set, für leichte Chemikalien, 82 l/min, 9 m Höhe.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Fass-/Containerpumpen-Set
Elektrisches Fass-/Containerpumpen-Set
Elektrisches Fass-/Containerpumpen-Set
Artikel-Nr.:
     103-656706
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     1161 4112
EAN/GTIN:
     4061753244369
Suchbegriffe:
Jessberger
656706 49
Abfüllpumpe
Abfüllpumpen
Elektrisches Fass-/Containerpumpen-Set, für leichte Chemikalien, 82 l/min, 9 m Höhe.

Geringes Gewicht der Pumpe - einfaches Handling. Sicheres, schnelles Entleeren von 1000-l-IBC/KTC-Containern und 200-Liter-Fässern. Praktisches Pumpenset - sofort einsetzbar.

Elektrisches Pumpenset für Tankcontainer IBC/KTC und 200-Liter-Fässer - für leichte Chemikalien, leicht aggressive Säuren und leichte Laugen. Max. 82 l/min, max. 9 m Höhe, max. Viskosität 400 mPas, max. Dichte 1,3 g/cm³. Pumpwerk aus PP mit HC-Welle , Schlauch aus PVC, Zapfpistole aus PP mit Dichtungen aus FKM. Fasspumpenmotor: 230 V, 50/60 Hz, 460 W, Schutzart IP24, doppelt isoliert Schutzklasse II, Überstromschutzschalter mit Nullspannungsauslösung, 5 m Kabel mit Schukostecker. Pumpwerk: Polypropylen, Außen-Ø 41 mm, Tauchrohrlänge 1200 mm für Tankcontainer IBC/KTC und 200-Liter-Fässer (Pumpe reicht dann ca. 200 mm über das Fass hinaus). HC-Welle, Anschlussgewinde G 1 1/4'', Schlauchanschluss 1'' (NW 25). 2 m PVC-Schlauch 1'' (NW 25). 2 Schlauchschellen aus Edelstahl. 1 Zapfpistole Polypropylen 1'' mit Dichtungen aus FKM.

Bitte beachten: Bei unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit der Pumpe anfragen.
Weitere Informationen:
Ausführung Pumpe:
elektrisches Behälterpumpen-Set für Container und Fässer
Für Medien:
leichte Chemikalien, leicht aggressive Säuren, leichte Laugen
Pumpenmaterial:
Polypropylen (PP)
Antriebswellenmaterial:
Hastelloy
Tauchtiefe:
1200 mm
Tauchrohr-Durchmesser:
41 mm
Fördermenge:
82 l/min
Förderhöhe:
9 mWS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 818,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,60*
€ 1.121,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,23*
€ 1.116,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,45*
€ 1.076,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,30*
€ 1.038,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,84*
€ 974,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.