| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-656602 Herst.-Nr.: 1141 3213 EAN/GTIN: 4061753244222 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elektrisches Tankcontainerpumpen-Set, für hochaggressive Medien, PVDF, 30 - 40 l/min.
Höchstmögliche Chemikalienbeständigkeit aufgrund des Werkstoffs PVDF und einer Welle aus Hastelloy. Sicheres, schnelles Um- und Abfüllen von Chemikalien. Geeignet für Tankcontainer IBC/KTC.
Elektrisches Containerpumpen-Set aus PVDF für Tankcontainer IBC/KTC. Für hochaggressive Medien wie Chromsäure, Flusssäure, Natriumhypochlorit, Salpetersäure. Fördermenge 30 - 40 Liter/min. Elektrischer Universalmotor, 230 V, 50/60 Hz, 250 W, Schutzart IP24, doppelt isoliert Schutzklasse II, Überstromschutzschalter mit integrierter Nullspannungsauslösung, Thermoschutz, 5 m Kabel mit Schukostecker. Pumpwerk aus PVDF , Außen-Ø 32 mm, Tauchrohrlänge 1200 mm, HC-Welle, Anschlussgewinde G 1'', Schlauchanschluss 3/4''. 2 m Schlauch aus vernetztem Polyethylen 3/4''. 2 Schlauchschellen aus Edelstahl. 1 Zapfhahn/Zapfpistole aus PVDF mit Dichtungen aus FKM 3/4''.
Bitte beachten: Bei unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit der Pumpe anfragen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung Pumpe: | Containerpumpen-Set | Für Medien: | Chromsäure, Flusssäure, Natriumhypochlorit, Salpetersäure | Pumpenmaterial: | Polivinylidenfluorid (PVDF) | Antriebswellenmaterial: | Hastelloy | Tauchtiefe: | 1200 mm | Tauchrohr-Durchmesser: | 32 mm | Fördermenge: | 30 - 40 l/min | Förderhöhe: | 10 mWS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Behälterpumpen, Chemikalienpumpe, Chemikalienpumpen, Containerpumpe, Containerpumpen, Elektrische Pumpe, Elektrische Pumpen, Laborgerät, Laborgeräte, Laborpumpe, Laborpumpen, Laugenpumpe, Laugenpumpen, Pumpe, Pumpe für aggressive Medien, Pumpe für Chemikalien, Pumpen, Pumpen für aggressive Medien, Pumpen für Chemikalien, Pumpen-Set, Pumpen-Sets, Säurenpumpe, Säurenpumpen, Tankcontainerpumpe, Tankcontainerpumpen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |