Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Fasspumpen-Set, für neutrale und aggressive Medien, PP, 30 - 40 l/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Fasspumpen-Set
Elektrisches Fasspumpen-Set
Elektrisches Fasspumpen-Set
Artikel-Nr.:
     103-656585
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     1141 3207
EAN/GTIN:
     4061753244109
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrisches Fasspumpen-Set, für neutrale und aggressive Medien, PP, 30 - 40 l/min.

Sehr gute Chemikalienbeständigkeit aufgrund des Werkstoffs Polypropylen und einer Welle aus Hastelloy. Sicheres, schnelles Um- und Abfüllen von Chemikalien. Geeignet für 200-Liter-Fässer.

Elektrisches Fasspumpen-Set aus Polypropylen (PP) für 200-Liter-Fässer. Für neutrale und aggressive Medien wie Akkusäure, Ammoniakwasser, Eisen-II- und III-Chlorid, Fotoentwickler, Glykol, Phosphorsäure, Salzsäure, Wasserstoffperoxid. Fördermenge 30 - 40 Liter/min. Elektrischer Universalmotor, 230 V, 50/60 Hz, 250 W, Schutzart IP24, doppelt isoliert Schutzklasse II, Überstromschutzschalter mit integrierter Nullspannungsauslösung, Thermoschutz, 5 m Kabel mit Schukostecker. Pumpwerk aus Polypropylen, Außen-Ø 32 mm, Tauchrohrlänge 1000 mm, HC-Welle, Anschlussgewinde G 1'', Schlauchanschluss 3/4''. 2 m PVC-Schlauch 3/4''. 2 Schlauchschellen aus Edelstahl. 1 Zapfhahn/Zapfpistole aus Polypropylen mit Dichtungen aus FKM 3/4''.

Bitte beachten: Bei unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit der Pumpe anfragen.
Weitere Informationen:
Ausführung Pumpe:
Fasspumpen-Set
Für Medien:
Akkusäure, Ammoniakwasser, Eisen-II- und III-Chlorid, Fotoentwickler, Glykol, Phosphorsäure, Salzsäure, Wasserstoffperoxid
Für Flüssigkeiten:
aggressive Medien
Anschlussart:
AG 1''
Pumpenmaterial:
Polypropylen (PP)
Antriebswellenmaterial:
Hastelloy
Tauchtiefe:
1000 mm
Tauchrohr-Durchmesser:
32 mm
Fördermenge:
30 - 40 l/min
Förderhöhe:
10 mWS
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, elektrische fasspumpen jessberger, akkupumpe, fasspumpe 1m, Jessberger, 656585 49, Abfüllpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpe, Chemikalienpumpen, Elektrische Pumpe, Elektrische Pumpen, Fasspumpe, Laborgerät, Laborgeräte, Laborpumpe, Laborpumpen, Laugenpumpe, Laugenpumpen, Pumpe, Pumpe für aggressive Medien, Pumpe für Chemikalien, Pumpen, Pumpen für aggressive Medien, Pumpen für Chemikalien, Pumpen-Sets, Säurenpumpe, Säurenpumpen, Stabpumpe, Stabpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,59*
€ 853,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,76*
€ 831,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 691,77*
€ 823,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,69*
€ 811,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,44*
€ 782,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,91*
€ 715,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emtez
GDT25-D
ab € 35,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.