Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniblatt-Bambus Naturstamm, VE 2 Stk, im Kunststofftopf, Höhe ca. 900 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Miniblatt-Bambus Naturstamm
Miniblatt-Bambus Naturstamm
Miniblatt-Bambus Naturstamm
Artikel-Nr.:
     103-656297
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     656297KK
EAN/GTIN:
     4064118890362
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
textilpflanze bambus
Miniblatt-Bambus Naturstamm, VE 2 Stk, im Kunststofftopf, Höhe ca. 900 mm.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.

Trendiger Eyecatcher! Schlicht und elegant sind Bambus-Pflanzen mittlerweile ein must have in jeder zeitgemäßen Einrichtung. Diese Bambus-Pflanze wird zu einem absoluten Blickfang in Ihren Wohn- und Geschäftsräumen. Die hochwertige und naturgetreue Anmutung sowie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen diesen immergrünen Deko-Traum zum langlebigen Liebling. Besonders schön wirkt ein Ensemble aus mehreren in Bambus-Büschen in verschiedenen Größen. Die Pflanze präsentiert sich im Topf aus Kunststoff und kann so durch einen zu Ihrem Ambiente passenden Übertopf ergänzt werden. Im 2er-Set.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Palmen/Zierpflanzen
Gesamthöhe:
900 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
95 mm
Durchmesser Behältnis:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: bäume, gasper baum, 656297 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Grünpflanze, Grünpflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 30,175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,52*
€ 93,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,04*
€ 91,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,78*
€ 87,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,87*
€ 84,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,35*
€ 71,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.