Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pileapflanze, Höhe ca. 770 mm, im Kunststofftopf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pileapflanze
Pileapflanze
Artikel-Nr.:
     103-656292
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     3321520-50
EAN/GTIN:
     4064118079873
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
gasper baum
Pileapflanze, Höhe ca. 770 mm, im Kunststofftopf.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.

Pileapflanze als immergrüner Blickfang! An dieser Pileapflanze werden Sie sich viele Jahre erfreuen. Die hochwertige und naturgetreue Anmutung sowie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen diesen Eyecatcher im Topf zu einem langlebigen Liebling in Ihren Räumlichkeiten - sowohl in Ihrem Empfangsbereich als auch im Konferenzraum oder Büro. Die Pflanze präsentiert sich im Topf aus Kunststoff und kann so durch einen zu Ihrem Ambiente passenden Übertopf ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Palmen/Zierpflanzen
Gesamthöhe:
770 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
125 mm
Durchmesser Behältnis:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: bäume, 656292 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Grünpflanze, Grünpflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.