Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cycaspalme, Höhe ca. 600 mm, im Kunststofftopf mit Erde.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cycaspalme
Cycaspalme
Artikel-Nr.:
     103-656200
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     3321100-50
EAN/GTIN:
     4064118075592
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
gasper baum
Cycaspalme, Höhe ca. 600 mm, im Kunststofftopf mit Erde.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.

Ein trendiger Blickfang! An dieser zeitlos schönen Cycaspalme werden Sie sich viele Jahre erfreuen. Die hochwertige und naturgetreue Anmutung sowie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen diese Cycaspalme-Nachbildung im Kunststofftopf zu einem langlebigen Liebling in Ihren Räumlichkeiten - ob auf Ihrem Schreibtisch, auf Ihrem Empfangstresen oder als Fenster-Deko. Die Pflanze präsentiert sich im Topf aus Kunststoff und kann so durch einen zu Ihrem Ambiente passenden Übertopf ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Palmen/Zierpflanzen
Gesamthöhe:
600 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
130 mm
Durchmesser Behältnis:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: bäume, 656200 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Grünpflanze, Grünpflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.