| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-653109 Herst.-Nr.: 653109 EAN/GTIN: 4061753240910 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jahresplaner, neutral, mit 365-Tage-Einteilung, BxH 1200 x 900 mm.
Einfacher und schneller Überblick über Aktivitäten, Personaleinsatz, Projekte, Produktionsabläufe, Urlaubsplanung, Messen, Seminare etc. Komplexe Planungen und Arbeitsabläufe sind schnell überschaubar und für jeden sichtbar. Tafel beschreibbar mit Boardmakern und trocken abwischbar, somit sind Änderungen und Anpassungen jederzeit schnell möglich. Monatsnamen können selbst auf der Tafel beschriftet werden, somit ist ein individueller Startzeitpunkt jederzeit möglich. Für eine moderne, flexible und schnelle Organisation und Planung.
Die visuelle Darstellung von Betriebsabläufen auf Planungstafeln ist das einfachste und wirkungsvollste Mittel, stets den Überblick zu behalten. Durch den Jahresplaner lassen sich Termine, Projekte, Meilensteine und Verantwortlichkeiten optimal organisieren. Tafeloberfläche weiß lackiertes Stahlblech, bedruckt mit einem UV-beständigen Speziallack. Umlaufend mit einem silbermatt eloxierten Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken. Magnethaftende, beschreib- und trocken abwischbare Arbeitsfläche. Im Lieferumfang enthalten ist jeweils ein 300 mm langes Ablageboard sowie Montagematerial.
Sonderabmessungen und individuell nach Ihren Vorgaben bedruckte Tafeln auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 1200 mm | Höhe: | 900 mm | Eigenschaft: | magnethaftend | Tafelmaterial: | Stahlblech, lackiert | Tafelfarbe: | weiß | Rahmenmaterial: | Aluminium, eloxiert | Rahmenfarbe: | alusilber | Gewicht: | 10 kg | Oberfläche: | Stahl, lackiert | Zertifikat: | FSC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, multiplaner jahreplaner, multiplaner jahresplaner, plantafel jahreskalender, eurokraft basic, 653109 49, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Kaizen, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Monatsplaner, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Organisationstafel, Organisationstafeln, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Schautafel, Schautafeln, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |