Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Adhäsionsverschlussbeutel
>
Artikel
Luftpolsterfolien-Beutel, 3-lagig, selbstklebend, Folienstärke 80 µm, BxL 300 x 400 mm, VE 150 Stk.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-651546
Hersteller:
Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
LPB8
EAN/GTIN:
4061753104915
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterfolien-Beutel, 3-lagig, selbstklebend, Folienstärke 80 µm, BxL 300 x 400 mm, VE 150 Stk.
3-lagig, mit Selbstklebeverschluss. Zum Verpacken stoßempfindlicher Produkte, schützt vor Kratzern und Zerbrechen. Produkte schnell und einfach verpackt. Hält Feuchtigkeit und Wärme ab. Keine Noppenabdrücke auf verpackten und länger lagernden Produkten.
Robuster und schützender 3-lagiger Luftpolsterfolien-Beutel mit praktischem Selbstklebeverschluss. Für besonders schützenswerte Produkte empfohlen wie z.B. Elektrogeräte.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Materialstärke:
80 µm
Durchmesser Noppen:
10 mm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Luftpolsterfolienbeutel
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Luftpolsterbeutel
,
Luftpolsterfolien-Beutel
,
PE-Beutel
,
pe-beutel 300x400mm
,
pe-beutel
,
pe-beutel 40 cm
,
651546 49 (LPB8)
,
Archiv
,
Archive
,
Archivierung
,
Archivierungsbeutel
,
Beutel
,
Folie
,
Folien
,
Folienbeutel
,
Luftpolsterfolienbeutel
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Packmaterial
,
Packmaterialien
,
Schutzbeutel
,
Schutztasche
,
Schutztaschen
,
Verpackungsmaterial
,
Verpackungsmaterialien
,
Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,84*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 150 Stück (ab € 0,33227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,71*
€ 79,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,88*
€ 76,02
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 63,24*
€ 75,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,89*
€ 73,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,64*
€ 69,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,01*
€ 66,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,84*
€ 59,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen