Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waffenschrank, ECB-S Klasse I, HxBxT 1550 x 915 x 430 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waffenschrank
Waffenschrank
Waffenschrank
Artikel-Nr.:
     103-650588
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     56404.00
EAN/GTIN:
     5901468344628
Suchbegriffe:
Waffen-Safe
Waffen-Schrank
Waffen-Tresor
Waffensafe
Waffenschrank, ECB-S Klasse I, HxBxT 1550 x 915 x 430 mm.

Sicherungsschrank zur Waffenaufbewahrung für Langwaffen, Kurzwaffen und Munition. Innenliegendes Munitionsfach mit Zylinderschloss. Doppelbart-Hochsicherheitsschloss inkl. 2 Schüssel. Hängegriff ca. 60 mm vorstehend.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Waffenschränke
Einsatzbereich:
Einbruchschutz, Wertsicherung, Waffensicherung
Einbruchschutz:
Klasse I nach EN 1143-1
Höhe:
1550 mm
Breite:
915 mm
Tiefe:
430 mm
Verschlussart:
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Ausstattung:
15 Waffenhalter, Innentresor 200 mm
Anzahl Bohrungen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Waffenschrank, Waffentresor, waffenschrank widerstandsgrad 1, waffen tresor, 650588 49, Safe, Safes, Tresor, Tresore, Waffenschränke, Waffentresore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.324,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.648,79*
€ 3.152,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.559,08*
€ 3.045,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.533,49*
€ 3.014,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.454,08*
€ 2.920,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.389,00*
€ 2.842,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.324,28*
€ 2.765,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.