Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-Insektenvernichter 4 W, aufladbar, LED, akkubetrieben, ØxH 113 x 275 mm, weiß/rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UV-Insektenvernichter 4 W, aufladbar
UV-Insektenvernichter 4 W, aufladbar
UV-Insektenvernichter 4 W, aufladbar
Artikel-Nr.:
     103-650138
Herst.-Nr.:
     105615
EAN/GTIN:
     7640104972440
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
elektrische insektenfalle
UV-Insektenvernichter 4 W, aufladbar, LED, akkubetrieben, ØxH 113 x 275 mm, weiß/rot.

Insekten werden durch das ultraviolette LED-Licht angezogen und in der abnehmbaren Bodenschale aufgefangen und gesammelt. Tragbar, wiederaufladbar und somit flexibel im Einsatz für Räume bis zu einer Fläche von ca. 20 m². Energiesparende LEDs und hochwertige Li-Ion-Akkus mit einer Akku-Laufzeit bis zu 5 Stunden. Über ein Schubfach können die Insekten einfach entfernt werden. Robuster Tragegriff und Gummifüße. Einfache Handhabung und leicht zu reinigen. Einsatz nur in geschlossenen Räumen zulässig. Ideal zur Verwendung in privaten und gewerblich genutzten Räumlichkeiten wie Büros, Werkstätten, Restaurant etc.

Der wiederaufladbare Insektenvernichter mit Lithium-Ionen-Akku ist sofort einsatzbereit und lockt mit ultraviolettem LED-Licht Insekten wie Fliegen und Mücken effizient in ein Hochspannungsgitter. Der niedrige Energiebedarf der LED-Technik stellt keine Gefahr für Mensch und Haustiere dar. Das Hochspannungsgitter wurde so konzipiert, dass auch dieses völlig ungefährlich ist. Stromversorgung akkubetrieben, Akku-Laufzeit bis zu 5 Stunden, Ladezeit ca. 8 Stunden.

Hinweise: UV-Geräte dürfen nicht im Freien eingesetzt werden, da nicht-selektive Insektenfänger (Geräte mit UV-Licht als Lockmittel) dort nicht nur Schädlinge, sondern auch Nutzinsekten fangen. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zum Anlocken von Insekten in Verbindung mit den genannten Insektenfallen und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
Weitere Informationen:
Leistung:
4 Watt
Anschlussspannung:
230 V Wechselstrom
Höhe:
275 mm
Breite:
113 mm
Tiefe:
113 mm
Gewicht:
0.74 kg
Gehäusefarbe:
weiß, rot
Produkttyp:
Insektenfänger
Weitere Suchbegriffe: 650138 49, Akku-Gerät, Akku-Geräte, Fliegenfänger, Fliegenkiller, Fliegenschutz, Fliegenvernichter, Insektenfänger, Insektenkiller, Insektenschutz, Insektenvernichter, Moskitofänger, Moskitokiller, Moskitoschutz, Moskitovernichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,71*
€ 102,37*
Frei Haus
ab € 92,27*
€ 102,98*
5 Tage
22
Frei Haus
ab € 94,88*
€ 105,78*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 203,29*
€ 219,68*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.