Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-Insektenvernichter 10 W, Premium LED, ØxH 115 x 260 mm, weiß/rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UV-Insektenvernichter 10 W
UV-Insektenvernichter 10 W
UV-Insektenvernichter 10 W
Artikel-Nr.:
     103-650136
Herst.-Nr.:
     105613
EAN/GTIN:
     7640104972457
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
elektrische insektenfalle
UV-Insektenvernichter 10 W, Premium LED, ØxH 115 x 260 mm, weiß/rot.

Insekten werden durch das ultraviolette LED-Licht angezogen und in der abnehmbaren Bodenschale aufgefangen und gesammelt. Idealer Schutz in Räumen bei einer Fläche von ca. 40 m². Schmale und kompakte Bauweise im trendigen Design. Zur giftfreien Bekämpfung von Fliegen, Mücken und anderen störenden Insekten. Das Hochspannungsgitter ist gefahrlos. Robuster Tragegriff und Gummifüße. Einfache Handhabung und leicht zu reinigen. Einsatz nur in geschlossenen Räumen zulässig. Ideal zur Verwendung in privaten und gewerblich genutzten Räumlichkeiten wie Büros, Werkstätten, Restaurant etc.

Der Insektenvernichter ist sofort einsatzbereit und lockt mit ultraviolettem LED-Licht Insekten wie Fliegen und Mücken effizient in ein Hochspannungsgitter. Der niedrige Energiebedarf der LED-Technik stellt keine Gefahr für Mensch und Haustiere dar. Das Hochspannungsgitter wurde so konzipiert, dass auch dieses völlig ungefährlich ist. Auf dem Weg zur Lichtquelle fliegen die Insekten gegen die unter Strom stehende Elektrode. Die Insekten werden in der abnehmbaren Bodenschale aufgefangen und gesammelt. Stromversorgung netzbetrieben.

Hinweise: UV-Geräte dürfen nicht im Freien eingesetzt werden, da nicht-selektive Insektenfänger (Geräte mit UV-Licht als Lockmittel) dort nicht nur Schädlinge, sondern auch Nutzinsekten fangen. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zum Anlocken von Insekten in Verbindung mit den genannten Insektenfallen und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
Weitere Informationen:
Leistung:
10 Watt
Anschlussspannung:
230 V Wechselstrom
Höhe:
260 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
115 mm
Gewicht:
0.64 kg
Gehäusefarbe:
weiß, rot
Produkttyp:
Insektenfänger
Weitere Suchbegriffe: 650136 49, Fliegenfänger, Fliegenkiller, Fliegenschutz, Fliegenvernichter, Insektenfänger, Insektenkiller, Insektenschutz, Insektenvernichter, Moskitofänger, Moskitokiller, Moskitoschutz, Moskitovernichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 36,84*
€ 50,90*
€ 4,00*
ab € 36,63*
€ 51,52*
Lager 103
9
Frei Haus
ab € 44,77*
€ 60,39*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 64,74*
€ 84,51*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.