Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-Insektenfänger 15 W, LED-Ventilator, HxBxT 250 x 205 x 125 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UV-Insektenfänger 15 W
UV-Insektenfänger 15 W
UV-Insektenfänger 15 W
Artikel-Nr.:
     103-650134
Herst.-Nr.:
     107244
EAN/GTIN:
     7640104972655
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
elektrische insektenfalle
UV-Insektenfänger 15 W, LED-Ventilator, HxBxT 250 x 205 x 125 mm, weiß.

Insekten werden durch das ultraviolette LED-Licht angezogen und in einem Behälter gesammelt. Gefahrloses Entleeren des Behälters, einfache Handhabung und leicht zu reinigen. Reichweite bis zu 80 m², Aufhängung für Wandmontage vorhanden. Lange Lebensdauer dank LED-Technik. Einsatz nur in geschlossenen Räumen zulässig. Ideal zur Verwendung in privaten und gewerblich genutzten Räumlichkeiten wie Büros, Werkstätten, Restaurant etc.

Das ultraviolette Licht zieht fliegende Insekten (Fliegen, Mücken, Moskitos, Motten, Bremsen, Schnaken usw.) an, die von einem starken Ventilator angezogen und in einem Behälter gesammelt werden. Die gesammelten Insekten können hygienisch aus dem Behälter entleert werden. Stromversorgung netzbetrieben.

Hinweise: UV-Geräte dürfen nicht im Freien eingesetzt werden, da nicht-selektive Insektenfänger (Geräte mit UV-Licht als Lockmittel) dort nicht nur Schädlinge, sondern auch Nutzinsekten fangen. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zum Anlocken von Insekten in Verbindung mit den genannten Insektenfallen und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
Weitere Informationen:
Leistung:
15 Watt
Anschlussspannung:
230 V Wechselstrom
Höhe:
250 mm
Breite:
205 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
1.33 kg
Gehäusefarbe:
weiß
Produkttyp:
Insektenfänger
Weitere Suchbegriffe: 650134 49, Fliegenfänger, Fliegenkiller, Fliegenschutz, Fliegenvernichter, Insektenfänger, Insektenkiller, Insektenschutz, Insektenvernichter, Moskitofänger, Moskitokiller, Moskitoschutz, Moskitovernichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.