Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbare Auffangwanne, aus PVC, mit Transporttasche, Auffangvolumen 500 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltbare Auffangwanne
Faltbare Auffangwanne
Faltbare Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     103-648711
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     EB2
EAN/GTIN:
     4260589115526
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Faltbare Auffangwanne, aus PVC, mit Transporttasche, Auffangvolumen 500 l.

Inklusive praktischer Transporttasche mit Schulterriemen. Kompakt, leicht, vielseitig - für den schnellen, flexiblen Einsatz. Schnell und einfach aufzubauen - Alu-Winkel für hohe Stabilität. Sehr robust - hochbeständig gegen Öl, aggressive Chemikalien, Abrieb und Durchstoßen.

Universal-Faltwanne aus extrem robustem, öl- und chemikalienbeständigem, flüssigkeitsdichtem PVC-Material. Schnell und einfach aufzubauen: Wanne entfalten, Aluminium-Winkel in die dafür vorgesehenen Taschen einführen, Seiten umklappen und Ecken mit Drehverschlussverbinder sekundenschnell schließen. Es werden keine Werkzeuge für den Aufbau benötigt. Starre Alu-Winkel sorgen für hohe Stabilität der Wanne . Winkel können leicht herausgenommen werden, um die Seiten aufzuklappen . Wannen sind begehbar - größere Wannen können über die aufgeklappten Seiten befahren werden, z.B. durch Fasskarre, Hubwagen, Stapler, LKWs etc. Die Wannen können so einfach be- und entladen werden . Die Alu-Winkel werden platzsparend nach innen gedreht. Optional können die Winkel auch nach außen gedreht und die Wanne kann im Boden verankert werden (Schrauben/Bodenanker nicht im Lieferumfang enthalten). Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Optional kann die Einlege-Schutzplane für Faltwannen (Zubehör) eingesetzt werden. Diese schützt den Wannenboden von innen bei intensiver Nutzung. Beim Einsatz der Wanne auf steinigem, scharfkantigem Untergrund etc. empfiehlt sich die Unterlege-Schutzplane für Faltwannen (Zubehör). Diese schützt die Faltwanne von unten und kann bei Bedarf ausgewechselt werden. Bitte als Zubehör gleich mitbestellen. Die gefaltete Wanne befindet sich in einer praktischen Transporttasche mit Schulterriemen und kann damit schnell und bequem zum Einsatzort transportiert werden.

Bitte beachten: Kundenspezifische Sonderanfertigungen (individuelle Maße) sind problemlos möglich - bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Kapazität Fässer:
2x200 l
Auffangvolumen:
500 Liter
Länge:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
250 mm
Kapazität Paletten:
1 Stück (800x1200 mm)
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Faltwanne, Leckageauffangwanne, Leckagewanne, Notfall-Dekonwanne, Notfallauffangwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, Tasche für Leckagewannen, Transporttasche für Faltwanne, fasswanne aluminium, tasche für leckagewannen, auffangwanne 500l, 648711 49, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Dekontaminationswanne, Dekontaminationswannen, Dekontaminierungswanne, Dekontaminierungswannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, LKW-Zubehör, LKW-Zubehöre, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölauffangwanne, Ölauffangwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Auffangwanne, Universal-Auffangwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,51*
€ 486,23*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,34*
€ 497,65*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,70*
€ 510,21*
Frei Haus
ab € 554,12*
€ 632,07*
€ 4,95*
ab € 559,98*
€ 641,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,23*
€ 578,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,16*
€ 555,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 462,49*
€ 550,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,71*
€ 530,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,72*
€ 518,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,51*
€ 488,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emtez
EB2L
ab € 124,45*
Zubehör
Emtez
EB2M
ab € 104,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.