Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandventilator mit Fernbedienung, HxBxT 460 x 460 x 350 mm, chrom.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandventilator mit Fernbedienung
Wandventilator mit Fernbedienung
Wandventilator mit Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     103-648599
Herst.-Nr.:
     107267
EAN/GTIN:
     9333509138174
Suchbegriffe:
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
wandventilator emz
Wandventilator mit Fernbedienung, HxBxT 460 x 460 x 350 mm, chrom.

3 Geschwindigkeitsstufen direkt an der Halterung oder per Fernbedienung einstellbar. Oszillierender Kopf und im Winkel verstellbar. Timerfunktion kann stundenweise eingestellt werden (1 - 7 Stunden). Geräuscharm und einfach an der Wand zu montieren.

Stahlgehäuse mit leistungsstarkem Kunststoffflügelrad mit 5 Flügeln und Schutzgitter. Der Motor hat einen max. Verbrauch von 50 Watt bei der höchsten der 3 Drehgeschwindigkeiten. Für die Fernbedienung sind Batterien im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Wandventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
330 mm
Durchmesser Schutzkorb:
460 mm
Gehäusefarbe:
Chrom gebürstet
Flügelfarbe:
transparent
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
1250 U/min
Luftvolumen max.:
3858 m³/h
Leistung:
50 Watt
Schalldruck LP (-3 m):
60 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: wandeinbauventilator, 648599 49, Homeoffice, Home office, Ventilator, Ventilatoren, Ventilatoren zur Wandmontage, Ventilator zur Wandmontage, Wandventilatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
€ 12,00*
ab € 101,74*
€ 128,71*
Lager 103
500
Frei Haus
ab € 122,77*
€ 154,58*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,58*
€ 183,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.