Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Bodenventilator mit Holzfüßen, HxBxT 480 x 460 x 190 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Bodenventilator mit Holzfüßen
Design-Bodenventilator mit Holzfüßen
Design-Bodenventilator mit Holzfüßen
Artikel-Nr.:
     103-648595
Herst.-Nr.:
     107265
EAN/GTIN:
     9333509138136
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator 50 w
bodenventilator
bodenventilator 3 stufen
Design-Bodenventilator mit Holzfüßen, HxBxT 480 x 460 x 190 mm, schwarz.

Ansprechendes Retro-Design mit Holzrollen und Metallgehäuse. 3 Geschwindigkeitsstufen einstellbar. Mit Tragegriff leicht transportieren und Einsatzort schnell wechseln. Max. Luftdurchsatz 3816 m³/h.

Stilvolle Materialkombination aus Metall und Holz mit leistungsstarkem Kunststoffflügelrad mit 5 Flügeln und Schutzgitter. Dieser Bodenventilator punktet mit einem tollen und Design und ist überall einsetzbar. Die drei Geschwindigkeitsstufen sind erfrischend und werden an der Rückseite eingestellt.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bodenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
330 mm
Durchmesser Schutzkorb:
460 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Flügelfarbe:
schwarz
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
1250 U/min
Luftvolumen max.:
63.6 m³/h
Leistung:
50 Watt
Schalldruck LP (-3 m):
53 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: 648595 49, Bodenventilatoren, Homeoffice, Home office, Standventilator, Standventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 12,00*
ab € 76,09*
€ 96,91*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,83*
€ 101,75*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 159,45*
€ 195,82*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.