Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Standventilator, HxBxT 1500 x 460 x 410 mm, chrom.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Standventilator
Design-Standventilator
Design-Standventilator
Artikel-Nr.:
     103-648588
Herst.-Nr.:
     107261
EAN/GTIN:
     9333509138082
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator
Design-Standventilator, HxBxT 1500 x 460 x 410 mm, chrom.

Das elegante Design fügt sich unauffällig in Büros oder Wohnräume ein. 3 Geschwindigkeitsstufen einstellbar. Oszillierender Kopf und im Winkel verstellbar. Standrohr höhenverstellbar von 1030 - 1500 mm. Max. Luftdurchsatz 3516 m³/h.

In schwerer Metallausführung und mit leistungsstarkem Kunststoffflügelrad mit 5 Flügeln und Schutzgitter. Runder, schwerer Standfuß sorgt für einen stabilen, kippfesten Stand, keine Stolpergefahr.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Standventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
330 mm
Durchmesser Schutzkorb:
460 mm
Gehäusefarbe:
Chrom gebürstet
Flügelfarbe:
transparent
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
1250 U/min
Luftvolumen max.:
58.6 m³/h
Leistung:
50 Watt
Schalldruck LP (-3 m):
59 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: 648588 49, Bodenventilator, Bodenventilatoren, Homeoffice, Home office, Standventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.