Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Standventilator, HxBxT 1500 x 460 x 410 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Standventilator
Design-Standventilator
Design-Standventilator
Artikel-Nr.:
     103-648586
Herst.-Nr.:
     107260
EAN/GTIN:
     9333509138068
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator
Design-Standventilator, HxBxT 1500 x 460 x 410 mm, schwarz.

Das elegante Design fügt sich unauffällig in Büros oder Wohnräume ein. 3 Geschwindigkeitsstufen einstellbar. Oszillierender Kopf und im Winkel verstellbar. Standrohr höhenverstellbar von 1030 - 1500 mm. Max. Luftdurchsatz 3516 m³/h.

In schwerer Metallausführung und mit leistungsstarkem Kunststoffflügelrad mit 5 Flügeln und Schutzgitter. Runder, schwerer Standfuß sorgt für einen stabilen, kippfesten Stand, keine Stolpergefahr.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Standventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
330 mm
Durchmesser Schutzkorb:
460 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Flügelfarbe:
schwarz
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
1250 U/min
Luftvolumen max.:
58.6 m³/h
Leistung:
50 Watt
Schalldruck LP (-3 m):
59 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: 648586 49, Bodenventilator, Bodenventilatoren, Homeoffice, Home office, Standventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 12,00*
ab € 84,01*
€ 106,86*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,02*
€ 110,77*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.