Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

2-teiliges Set, Schirmständer und Papierkorb ,Edelstahl, matt gebürstet, Vollblech mit dekorativer Stanzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-teiliges Set, Schirmständer und Papierkorb ,Edelstahl, matt gebürstet, Vollblech mit dekorativer Stanzung
Artikel-Nr.:
     103-616149
Herst.-Nr.:
     616147 + 616148
EAN/GTIN:
     4061753069580
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Edelstahlpapierkorb
Müllkorb
2-teiliges Set, Schirmständer und Papierkorb, Edelstahl, matt gebürstet, Vollblech mit dekorativer Stanzung, Ø 230 mm.

Design-Duo aus Edelstahl.

Schirmständer und passender Papierkorb. Schirmständer mit entnehmbarer Wasserschale aus Kunststoff. Mit dekorativer Stanzung, matt gebürstet. Schirmständer Höhe x Ø 490 x 230 mm. Papierkorb Höhe x Ø 380 x 230 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl Schirmöffnungen:
1 Stück
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl, matt
Gewicht:
5.3 kg
Durchmesser:
230 mm
Ausführung Schirmständer:
Vollblech
Höhe:
490 mm
Weitere Suchbegriffe: Papiereimer, Papierkorb, Regenschirmständer, Stahlpapierkorb, papierkorb silber pp, edelstahlpapierkorb edelstahl, regenschirmständer kunststoff, VAR, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Mistkübel, Abfallsammler, Müllsammler, Papierkörbe, Papiersammler, Schirmständer, Zubehör, Zubehöre
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 116,39*
€ 129,40*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.