Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor, lichtgrau, Hakenleisten verstellbar, 300 Haken, HxBxT 1000 x 600 x 200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor
Artikel-Nr.:
     103-615764
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     13007
EAN/GTIN:
     5901468302871
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Schlüsseltresor, lichtgrau, Hakenleisten verstellbar, 300 Haken, HxBxT 1000 x 600 x 200 mm.

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und Euro-Norm S1 nach PN-EN 14450 : 2006.

Einwandiger, 3 mm starker Korpus und doppelwandige Tür mit 6-mm-Türblatt. Scharnierseite mit Hintergreifprofil. Verstellbare Hakenleisten, fortlaufend nummeriert. Doppelbart-Sicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse I inkl. 2 Schlüssel. Riegelwerk mit 3-seitiger Verriegelung. Beschläge 12 mm vorstehend. Je zwei Bohrungen in der Rückwand sowie im Boden, Ø 11 mm. Lackierung lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüsselhaken:
300 Stück
Tiefe:
200 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
73 kg
Anzahl Haken je Reihe:
15 Stück
Verschlussart:
Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
Lieferung inklusive:
Schlüsselanhänger
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselsafe, Schlüsseltresor, möbeltresor s1, kleintresor, iss möbeltresor, 615764 49, Safe, Safes, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselkasten, Schlüsselkästen, Schlüsselschrank, Schlüsselschränke, Schlüsseltresore, Tresor, Tresore
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 825,46*
€ 962,55*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 820,95*
€ 963,14*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,55*
€ 1.145,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,75*
€ 1.134,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,21*
€ 1.080,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,31*
€ 1.040,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,46*
€ 982,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.