Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, Ausführung extrastark, VE 36 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PVC-Packband
PVC-Packband
PVC-Packband
PVC-Packband
Artikel-Nr.:
     103-615621
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1702001
EAN/GTIN:
     4260270820135
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
PVC-Packband, Ausführung extrastark, VE 36 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm.

Für jeden Einsatz das richtige Selbstklebeband.

PVC-Band Reißfest, hohe Klebkraft, leise und gleichmäßig abrollend - für alle Kartonagen.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
PVC
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Farbe:
braun
Materialstärke:
67 µm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 50mmx66m braun, pvc-band, pvc-klebeband braun, 615621 49, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 4,0475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 182,06*
€ 216,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 180,00*
€ 214,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 166,07*
€ 197,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 155,91*
€ 185,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 145,71*
€ 173,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.