Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Info-Schaukasten für innen, Metallrückwand, 12 DIN A4-Blätter, HxB 963 x 931 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Info-Schaukasten für innen
Info-Schaukasten für innen
Artikel-Nr.:
     103-614267
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     614267
EAN/GTIN:
     8595578346657
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Info-Schaukasten für innen, Metallrückwand, 12 DIN A4-Blätter, HxB 963 x 931 mm.

Flache Ausführung mit silber eloxiertem Aluminiumrahmen und abgerundete Kunststoffecken für sicheren Gebrauch in öffentlichen Gebäuden. Für aushangpflichtige Dauerinformationen, Betriebsanweisungen, gesetzlichen Arbeits- und Schutzvorschriften, Hausordnungen usw. Ideal für beengte Räumlichkeiten.

Stabile Flügeltür aus Plexiglas, 3 mm stark, Sicherheits-Zylinderschloss (2 Schlüssel). Nutzbare Innentiefe 12,5 mm.
Weitere Informationen:
Kapazität DIN-A4-Blätter:
12 (3x4) Stück
Außenhöhe:
963 mm
Außenbreite:
931 mm
Außentiefe:
26 mm
Innentiefe:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Drehtürschaukasten, Flügeltürschaukasten, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, din 963 a 4, displayschaukasten innen, flach vitrine, eurokraft basic, 614267 49, Aushangtafel, Aushangtafeln, Glasschaukasten, Glasschaukästen, Infokasten, Infokästen, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Plakatschaukästen, Präsentation, Präsentationen, Schaufensterrahmen, Schaukästen, Schautafel, Schautafeln, Wandkasten, Wandkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 371,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,90*
€ 524,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,53*
€ 488,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,30*
€ 472,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,04*
€ 441,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.